曜日別特売

ラブテックⅡチェンバースライドシステム 8ウェル

ラブテックⅡチェンバースライドシステム 8ウェル - Thermo Fisher ScientificラブテックⅡチェンバースライドシステム 8ウェル - Thermo Fisher Scientific

素材は底部:ガラス製のみ、上部:ポリスチレン
ガラス表面をRS洗浄しており、細胞接着性亢進
チェンバー部はアクリル系接着剤による接着→長期培養に適している
ウェル間にスペースなし
疎水性青色境界線あり
フタに持ち手あり
付属のチェンバー取外し用のリムーバーで取外し
低接着細胞(神経細胞、初代培養)に有効なCC2あり

材質チェンバー部/PS、スライド部/ガラス、カバー部/PSウェル数81ウェル当り容量(mL)0.2~0.51ウェルの培養面積(cm2)0.7アズワン品番63-9282-23内容量1箱(2包×8個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63565225154534JP
16,900
16,899
18,589(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする