円筒型活栓付タンク 11102シリーズ

円筒型活栓付タンク 11102シリーズ - Thermo Fisher Scientific

FDA21CFR177.1520に準拠
専用タンクライナー(カタログNo.333050/343050)用にデザイン
円筒型タンク(カタログNo.11100)にニードルタイプの活栓(カタログNo.6421)を取付けたタイプ
活栓は内径15.9mm(5/8インチ)のチューブに接合可能

材質本体・フタ/LLDPE(低密度ポリエチレン)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
直径×高さ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6356598611102-0030114Φ45.7×76.262-1609-69
67,100
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6356599511102-000519Φ28×3862-1609-65
32,800
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6356600411102-0055208Φ55.9×91.462-1609-70
88,200
87,980
96,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6356601311102-000728Φ32×4662-1609-66
39,100
38,980
42,878(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6356602911102-001038Φ33×50.862-1609-67
39,900
38,980
42,878(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6356603811102-001557Φ33×68.662-1609-68
48,000
47,980
52,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする