Thermo Scientific Nalgene
角型ボトル PPCO 透明 2016シリーズ
半透明で目盛付
優れた薬品耐性
角形で省スペース
121℃まで使用可能:脆化温度は-40℃
種別
PPCO
材質
本体/PPCO、キャップ/PP
色
透明
内容量
1パック(12本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
口内径×胴径×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63566336
2016-0125JP
125
62-1611-65
28×54×110
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63566345
2016-0250JP
250
62-1611-66
28×61×146
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63566354
2016-0030JP
30
62-1611-63
14×38×64
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63566363
2016-0060JP
60
62-1611-64
18×41×83
¥
4,400
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000