Thermo Scientific Nalgene
角型試薬ボトル HDPE 2007シリーズ
省スペースの角型タイプ
注入に便利な広口と丈夫な側面
優れた薬品耐性
※Nalgene製のボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。
種別
HDPE
材質
本体/HDPE、キャップ/PP
色
透明
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
容量(mL)
口内径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63566379
2007-0004JP
1パック(12本)
61×38×102
125
21
62-1611-46
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63566388
2007-0064JP
1パック(4本)
152×84×242
2000
51
62-1611-50
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63566397
2007-0008JP
1パック(12本)
76×51×117
250
28
62-1611-47
¥
7,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000