Hapyson
計測グリップミニ
釣った魚をつかむクリップ
スマホの「釣り計測」アプリで、撮影すればサイズを測定
魚を地面におかずにきれいに撮影が可能
人物も一緒に撮影でき、釣果を楽しく記録。SNSにもアップ
仕様
最大計測サイズ:50cmまで
付属品
カラビナ:1個
質量(g)
75
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
210×31×28
アズワン品番
64-6430-47
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63567176
-
¥
2,140
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000