曜日別特売

計量カップ 3673シリーズ

計量カップ 3673シリーズ - Thermo Scientific Nalgene

軽量でmLとOZ(オンス)両目盛付
メニスカス効果を低減
ASTM E1094に準拠

材質本体/PMP内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
容量(mL)
誤差
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
635671853673-0032JP64-5228-691000±9.0mL
12,720
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
635671943673-0004JP64-5228-66125±1.5mL
5,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
635672033673-0008JP64-5228-67250±3.4mL
6,800
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
635672193673-001664-5228-68500±4.8mL
9,980
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする