細口試薬ボトル PFA 1630シリーズ

細口試薬ボトル PFA 1630シリーズ - Thermo Fisher Scientific

フッ素樹脂製(PFA)で優れた耐熱性、化学薬品耐性、耐腐食性。微量金属分析、溶解性の高い有機溶媒を使用する用途に。260℃まで使用可能:脆化温度-270℃。低い不純物レベル。個別包装。

材質本体/テフロン(FEP)、キャップ/テフロン(ETFE)口内径(Φmm)24内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
容量(mL)
高さ(mm)
本体外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
635683841630-003262-1611-051000216(キャップ付)90
53,200
52,980
58,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
635683931630-0004JP62-1611-02125127(キャップ付)46
17,600
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
635684091630-000862-1611-03250146(キャップ付)59
24,800
23,980
26,378(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
635684181630-001662-1611-04500181mm72
34,100
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする