曜日別特売

取っ手付きコニカルビーカー CBK-7シリーズ

取っ手付きコニカルビーカー CBK-7シリーズ - リカシツ取っ手付きコニカルビーカー CBK-7シリーズ - リカシツ取っ手付きコニカルビーカー CBK-7シリーズ - リカシツ取っ手付きコニカルビーカー CBK-7シリーズ - リカシツ取っ手付きコニカルビーカー CBK-7シリーズ - リカシツ取っ手付きコニカルビーカー CBK-7シリーズ - リカシツ取っ手付きコニカルビーカー CBK-7シリーズ - リカシツ取っ手付きコニカルビーカー CBK-7シリーズ - リカシツ
(1件のレビュー)

リカシツオリジナルの取手付ビーカーです。取手が7の形をしている為、熱いお湯でも指が熱くなりづらいです。

材質硬質1級(耐熱ガラス)種類コニカルビーカー規格意匠登録:第1565037号内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
外径(Φmm)
アズワン品番
取手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63568637CBK-7 100ML100925964-5225-428Φ 2ヶ所留め
1,420
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
63568646CBK-7 500ML5001509764-5225-4510Φ 2ヶ所留め
2,160
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63568646
2022-01-18
用途: コーヒーサーバーとして使用
その他業種

2~3人分用のコーヒーサーバーとして使用していますが使い勝手は良いです。ドリッパーはハリオのV60を使っていますが問題なく上に乗せることができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする