グレイテクノス
精密部品用保管ケースGel-Pak 5mm角13×15マス
仕様
ゲルの保持力X0:スタンダード
耐熱温度(℃)
ゲル:-55~+200
AD
キャリアケースの底にゲルを直接塗布
アズワン品番
64-5838-91
ケース
T:透明ケース(非静電気対策品)、ケース:+65、トレイ:+65
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63569328
GR-AD-1135T-00-X0-P5(13X15)
¥
8,380
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000