曜日別特売

卓上型クリーンフード Z-TTシリーズ

卓上型クリーンフード Z-TTシリーズ - アズワン卓上型クリーンフード Z-TTシリーズ - アズワン卓上型クリーンフード Z-TTシリーズ - アズワン卓上型クリーンフード Z-TTシリーズ - アズワン卓上型クリーンフード Z-TTシリーズ - アズワン卓上型クリーンフード Z-TTシリーズ - アズワン

抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、クリーンな空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。フード内部の有効高さは1164mmで、背の高い機器のご使用もできます。

電源AC100V 50/60Hz 36/38W仕様パイプ:静電パイプ+メタルジョイント全高(mm)1345(ユニット含む)材質(ユニット)ABS樹脂材質(シート)帯電防止ビニール風量(m3/min)1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)シート厚さ(mm)0.3内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(mm)
全高(mm)
商品タイプ
アズワン品番
有効内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63570353Z-TT900ADブース:900×750×12001345(ユニット含む)-3-1152-11839×689×1164
182,000
181,000
199,100(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63570369Z-TT1200ADブース:1200×750×12001345(ユニット含む)レンタル品はこちら3-1152-121139×689×1164
189,000
188,000
206,800(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63570378Z-TT1500ADブース:1500×750×12001345(ユニット含む)-3-1152-131439×689×1164
198,000
197,000
216,700(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする