| 63572523 | E-MB63 | 1個(300g) | 61-9627-29 | 大腸菌群検索用 | BGLB | | |
|
| 63572539 | E-MA85 | 1個(300g) | 61-9627-49 | サルモネラ属菌・シゲラ分離用 | DHL寒天 | | |
|
| 63572548 | E-MB34 | 1個(100g) | 61-9627-32 | 大腸菌群検索用 | EC | | |
|
| 63572557 | E-MA61 | 1個(100g) | 61-9627-36 | サルモネラ属菌前増菌用 | EEMブイヨン | | |
|
| 63572575 | E-KW10 | 1個(300g) | 61-9627-23 | 食品や環境材料からの大腸菌群検出用 | ESコリフォーム寒天 | | ¥15,360 | ¥14,980 | ¥16,478(税込) |
| |
|
| 63572593 | E-KW03 | 1個(300g) | 61-9627-53 | 硫化水素非産生のサルモネラ属菌分離用 | ESサルモネラ寒天Ⅱ | | ¥30,720 | ¥29,980 | ¥32,978(税込) |
| |
|
| 63572609 | E-MD03 | 1個(300g) | 61-9627-60 | コレラ菌・腸炎ビブリオ分離用 | TCBS寒天 | | |
|
| 63572618 | E-MA62 | 1個(100g) | 61-9627-54 | 腸内細菌確認用 | TSI寒天 | | |
|
| 63572627 | E-ME23 | 1個(300g) | 61-9627-57 | 黄色ブドウ球菌分離用 | スタヒロコッカス110 | | |
|
| 63572636 | E-MI13 | 1個(300g) | 61-9627-80 | 無菌試験用 | チオグリコレート | | |
|
| 63572645 | E-MB61 | 1個(300g) | 61-9627-22 | 水及び食品の大腸菌群検索用 | デスオキシコーレイト | | |
|
| 63572654 | E-MC64 | 1個(100g) | 61-9627-79 | 細菌の増殖・分離用 | トリプトソイブイヨン | | |
|
| 63572663 | E-MC83 | 1個(300g) | 61-9627-78 | 細菌の増殖・分離用 | トリプトソイ寒天 | | |
|
| 63572679 | E-MB11 | 1個(300g) | 61-9627-35 | 腸管出血性大腸菌O-157増菌用 | ノボビオシン加mEC | | |
|
| 63572688 | E-MF21 | 1個(300g) | 61-9627-72 | 真菌の増殖・分離・菌数測定用 | ポテトデキストロース寒天 | | |
|
| 63572697 | E-MA87 | 1個(300g) | 61-9627-26 | 腸内細菌分離用 | マッコンキー寒天 | | |
|
| 63572706 | E-ME21 | 1個(300g) | 61-9627-56 | ブドウ球菌分離用 | マンニット食塩 | | |
|
| 63572724 | E-MB65 | 1個(235g) | 61-9627-20 | 生菌数測定用 | 標準寒天 | | |
|
| 63572733 | E-MC63 | 1個(300g) | 61-9627-21 | 一般細菌の分離・菌数測定用 | 普通寒天 | | |
|
| 63572749 | E-MB12 | 1個(300g) | 64-2192-72 | 腸管出血性大腸菌O26、O103、O111、O121、O145、O157増菌用 | mEC培地 | | |
|
| 63572566 | E-MA63 | 1個(300g) | 61-9627-27 | 大腸菌群・腸内細菌分離用 | EMB | | | |
| 63572715 | E-MB67 | 1個(300g) | 61-9627-30 | 大腸菌群検索用 | 乳糖ブイヨン | | | |
| 63572584 | E-KW01 | 1個(300g) | 61-9627-51 | サルモネラ属菌分離用 | ESサルモネラ寒天 | | | |