ゼンスイ
冷暖兼用コントローラー
寸法(mm)
185×50×123
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
電源(V)
ヒーター容量(kW)
コード長さ(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63573695
ZS-211
905
冷暖兼用コントローラー:100(50/60Hz)
1以内
300
64-6373-41
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63573704
ZS-222
607
冷暖兼用コントローラー:単相200用(50/60Hz)
2以下
30
64-6373-42
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000