曜日別特売

ポータブル吸光光度計 (リン酸塩)

ポータブル吸光光度計 (リン酸塩) - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (リン酸塩) - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

HI 97713、HI 97717は、低濃度のリン塩酸(0.00~2.50 mg/L)、または高濃度のリン酸塩(0.0~30.0 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです)
本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。

仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)測定項目PO43-寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5液晶パネル128×64ピクセル バックライト付使用環境温度(℃)0~50記憶データ数自動で50データまで電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後防水性本体ケース:IP67相対湿度(%RH)100以下
注意
※試薬は付属していません。
※浸漬や水没には対応していません
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※書類付き製品に関してはキャンセル不可となります。
※書類付き製品はWEB注文限定です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
精度
試薬
測定方法
光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63357079HI 977131個本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他±0.04 mg/L ±測定値の4%(25℃)HI 713-25 (25回分)、HI 93713-01 (100回分)、HI 93713-03 (300回分)アスコルビン酸法LED(610 nm)
72,000
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
63357088HI 977171個本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他±1.0 mg/L ±測定値の4%(25℃)HI 717-25 (40回分)、HI 93717-01 (100回分)、HI 93717-03 (300回分)アミノ酸法LED(525 nm)
72,000
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
63357106HI 97717C1セット本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、バリデーター、セル面清浄用布1枚、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他、ハードキャリングケース±1.0 mg/L ±測定値の4%(25℃)HI 717-25 (40回分)、HI 93717-01 (100回分)、HI 93717-03 (300回分)アミノ酸法LED(525 nm)
108,000
94,980
104,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
13278617HI 97713(トレサビリティ証明書付(1項目)1セット本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他±0.04 mg/L ±測定値の4%(25℃)HI 713-25 (25回分)、HI 93713-01 (100回分)、HI 93713-03 (300回分)アスコルビン酸法LED(610 nm)
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13278678HI 97717(トレサビリティ証明書付(1項目)1セット本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他±1.0 mg/L ±測定値の4%(25℃)HI 717-25 (40回分)、HI 93717-01 (100回分)、HI 93717-03 (300回分)アミノ酸法LED(525 nm)
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13278687HI 97717C(トレサビリティ証明書付(1項目)1セット本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、バリデーター、セル面清浄用布1枚、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他、ハードキャリングケース±1.0 mg/L ±測定値の4%(25℃)HI 717-25 (40回分)、HI 93717-01 (100回分)、HI 93717-03 (300回分)アミノ酸法LED(525 nm)
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63357097HI 97713C1セット本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、バリデーター、セル面清浄用布1枚、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他、ハードキャリングケース±0.04 mg/L ±測定値の4%(25℃)HI 713-25 (25回分)、HI 93713-01 (100回分)、HI 93713-03 (300回分)アスコルビン酸法LED(610 nm)
81,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする