曜日別特売

ポータブル吸光光度計 (亜硝酸)

ポータブル吸光光度計 (亜硝酸) - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (亜硝酸) - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

HI 97707、HI 97708は、亜硝酸(0~600 μg/L、または0~150 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです)
本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。

仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5液晶パネル128×64ピクセル バックライト付使用環境温度(℃)0~50記憶データ数自動で50データまで電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後RoHS指令(10物質対応)対応防水性本体ケース:IP67相対湿度(%RH)100以下
注意
※試薬は付属していません。
※浸漬や水没には対応していません
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※書類付き製品に関してはキャンセル不可となります。
※書類付き製品はWEB注文限定です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
測定項目
精度
試薬
測定方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63357124HI 977071個本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他NO2-N±20 μg/L ±測定値の4%(25℃)HI 707-25(25回分)、HI 93707-01(100回分)、HI 93707-03(300回分)EPAジアゾ化法
75,000
66,980
73,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
63357133HI 977081個本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他NO2-±4 mg/L ±測定値の4%(25℃)HI 708-25(25回分)、HI 93708-01(100回分)、HI 93708-03(300回分)硫酸鉄(Ⅱ)法
75,000
66,980
73,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
63357149HI 97707C1セット本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、バリデーター、セル面清浄用布1枚、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他、ハードキャリングケースNO2-N±20 μg/L ±測定値の4%(25℃)HI 707-25(25回分)、HI 93707-01(100回分)、HI 93707-03(300回分)EPAジアゾ化法
113,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
63357158HI 97708C1セット本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、バリデーター、セル面清浄用布1枚、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他、ハードキャリングケースNO2-±4 mg/L ±測定値の4%(25℃)HI 708-25(25回分)、HI 93708-01(100回分)、HI 93708-03(300回分)硫酸鉄(Ⅱ)法
113,000
99,980
109,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
13278504HI 97707(トレサビリティ証明書付(1項目)1セット本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他NO2-N±20 μg/L ±測定値の4%(25℃)HI 707-25(25回分)、HI 93707-01(100回分)、HI 93707-03(300回分)EPAジアゾ化法
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13278520HI 97707C(トレサビリティ証明書付(1項目)1セット本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、バリデーター、セル面清浄用布1枚、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他、ハードキャリングケースNO2-N±20 μg/L ±測定値の4%(25℃)HI 707-25(25回分)、HI 93707-01(100回分)、HI 93707-03(300回分)EPAジアゾ化法
オープン
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13278529HI 97708(トレサビリティ証明書付(1項目)1セット本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他NO2-±4 mg/L ±測定値の4%(25℃)HI 708-25(25回分)、HI 93708-01(100回分)、HI 93708-03(300回分)硫酸鉄(Ⅱ)法
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13278538HI 97708C(トレサビリティ証明書付(1項目)1セット本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、バリデーター、セル面清浄用布1枚、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他、ハードキャリングケースNO2-±4 mg/L ±測定値の4%(25℃)HI 708-25(25回分)、HI 93708-01(100回分)、HI 93708-03(300回分)硫酸鉄(Ⅱ)法
オープン
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする