曜日別特売

ポータブル項目別 吸光光度計

ポータブル項目別 吸光光度計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

HI 97725はポータブルのデジタル残留塩素計で低濃度の遊離/全塩素に加えpH、シアヌル酸も測定できます。レジオネラ菌対策で用いられる殺菌剤の効果をチェックするのに最適な1台です。
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。

精度
遊離塩素 ±0.03 mg/L ±測定値の3% 、全塩素 ±0.03 mg/L ±測定値の3% 、pH ±0.1 pH 、シアヌル酸 ±1 mg/L ±測定値の15%
(25℃)
試薬
HI 93701-01遊離塩素用粉末試薬(100回分) 4,000円
HI 93701-03 遊離塩素用粉末試薬(300回分)、HI 93711-01 全塩素用粉末試薬(100回分)、HI 93711-03 全塩素用粉末試薬(300回分)、HI 93710-01 pH測定用試薬(100回分)、HI 93710-03 pH測定用試薬(300回分)、HI 93722-01 シアヌル酸測定用試薬(100回分)、HI 93722-03 シアヌル酸測定用試薬(300回分)
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセルセット内容本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他測定範囲遊離塩素 0.00 ~ 5.00 mg/L 、全塩素 0.00 ~ 5.00 mg/L 、pH 6.5 ~ 8.5 pH 、シアヌル酸 0 ~ 80 mg/L質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)測定項目遊離塩素(低濃度)/全塩素(低濃度)/pH/シアヌル酸寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5測定方法残留塩素:DPD法、pH:フェノール・レッド法、アヌル酸:比濁法光源LED(525 nm)液晶パネル128×64ピクセル バックライト付使用環境温度(℃)0~50記憶データ数自動で50データまで検出単位遊離塩素 0.01 mg/L 、全塩素 0.01 mg/L 、pH 0.1 pH 、シアヌル酸 1 mg/L電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後RoHS指令(10物質対応)対応防水性本体ケース:IP67相対湿度(%RH)100以下内容量1個
注意
※試薬は付属していません。
※浸漬や水没には対応していません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63357438HI 97725
90,000
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする