曜日別特売

ポータブル残留塩素計

ポータブル残留塩素計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル残留塩素計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル残留塩素計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5光源LED(525 nm)液晶パネル128×64ピクセル バックライト付使用環境温度(℃)0~50記憶データ数自動で50データまで電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後RoHS指令(10物質対応)対応相対湿度(%RH)100以下
注意
※試薬は付属していません。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※書類付き製品に関してはキャンセル不可となります。
※書類付き製品はWEB注文限定です。
※不透明なサンプルや固形物は測定不可となります。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定項目
精度
測定方法
測定原理
防水性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63357447HI 977101個遊離塩素(低濃度)/全塩素(低濃度)/Ph±0.03mg/L ±測定値の3% (遊離/全塩素ともに) (25℃) pH:±0.1 pH残留塩素:DPD吸光光度法 pH:フェノール・レッド法残留塩素:DPD吸光光度法 pH:フェノール・レッド法本体ケース:IP67 (浸漬や水没には対応していません)
76,000
66,980
73,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
63357456HI 97710C1セット遊離塩素(低濃度)/全塩素(低濃度)/Ph±0.03mg/L ±測定値の3% (遊離/全塩素ともに) (25℃) pH:±0.1 pH残留塩素:DPD吸光光度法 pH:フェノール・レッド法残留塩素:DPD吸光光度法 pH:フェノール・レッド法本体ケース:IP67 (浸漬や水没には対応していません)
110,000
98,980
108,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
63357465HI 97734C1セット高濃度 遊離塩素/全塩素±0.03mg/L ±測定値の3% (遊離/全塩素ともに) (25℃)DPD法DPD法本体ケース:IP67 (浸漬や水没には対応していません)
112,000
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63357474HI 977611個超低濃度 全塩素±0.020mg/L ±測定値の3%DPD法DPD法本体ケース:IP67 (浸漬や水没には対応していません)
75,000
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
63357483HI 97761C1セット超低濃度 全塩素±0.020mg/L ±測定値の3%DPD法DPD法本体ケース:IP67 (浸漬や水没には対応していません)
112,000
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63357499HI 97762C1セット超低濃度 遊離塩素±0.020mg/L ±測定値の3%DPD法DPD法本体ケース:IP67 (浸漬や水没には対応していません)
112,000
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63357508HI 977011個低濃度 遊離塩素±0.03 mg/L ±測定値の3% (25℃)DPD法DPD法本体ケース:IP67 (浸漬や水没には対応していません)
64,000
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63357517HI 977111個低濃度 遊離塩素/全塩素±0.03mg/L ±測定値の3% (遊離/全塩素ともに) (25℃)DPD法DPD法本体ケース:IP67 (浸漬や水没には対応していません)
68,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63357526HI 97711C1セット低濃度 遊離塩素/全塩素±0.03mg/L ±測定値の3% (遊離/全塩素ともに )(25℃)DPD法DPD法本体ケース:IP67 (浸漬や水没には対応していません)
99,000
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63357535HI 977341個高濃度 遊離塩素/全塩素±0.03mg/L ±測定値の3% (遊離/全塩素ともに) (25℃)DPD法DPD法本体ケース:IP67 (浸漬や水没には対応していません)
75,000
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
63357544HI 977621個超低濃度 遊離塩素±0.020mg/L ±測定値の3%DPD法DPD法本体ケース:IP67 (浸漬や水没には対応していません)
75,000
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
63357553HI 977711個全塩素:0~500(ppm)、遊離塩素:0.00~5.00 (ppm) (粉末試薬を使用した場合)、0.00~2.00(錠剤試薬を使用した場合)全塩素: ±3mg/L ±測定値の3%、遊離塩素:±0.03mg/L ±測定値の3%(25℃)DPD法DPD法本体ケースはIP67 (浸漬や水没には対応していません)
75,000
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
63357569HI 97771C1セット全塩素:0~500(ppm)、遊離塩素:0.00~5.00 (ppm) (粉末試薬を使用した場合)、0.00~2.00(錠剤試薬を使用した場合)全塩素: ±3mg/L ±測定値の3%、遊離塩素:±0.03mg/L ±測定値の3%(25℃)DPD法DPD法本体ケースはIP67 (浸漬や水没には対応していません)
112,000
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13278416HI 97701(トレサビリティ証明書付(1項目)1セット低濃度 遊離塩素±0.03 mg/L ±測定値の3% (25℃)DPD法DPD法本体ケース:IP67 (浸漬や水没には対応していません)
オープン
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13278425HI 97701C(トレサビリティ証明書付(1項目)1セット低濃度 遊離塩素±0.03 mg/L ±測定値の3%DPD法DPD法本体ケースはIP67 (浸漬や水没には対応していません)
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13278565HI 97710(トレサビリティ証明書付(3項目)1セット遊離塩素(低濃度)/全塩素(低濃度)/Ph±0.03mg/L ±測定値の3% (遊離/全塩素ともに) (25℃) pH:±0.1 pH残留塩素:DPD吸光光度法 pH:フェノール・レッド法残留塩素:DPD吸光光度法 pH:フェノール・レッド法本体ケース:IP67 (浸漬や水没には対応していません)
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13278574HI 97710C(トレサビリティ証明書付(3項目)1セット遊離塩素(低濃度)/全塩素(低濃度)/Ph±0.03mg/L ±測定値の3% (遊離/全塩素ともに) (25℃) pH:±0.1 pH残留塩素:DPD吸光光度法 pH:フェノール・レッド法残留塩素:DPD吸光光度法 pH:フェノール・レッド法本体ケース:IP67 (浸漬や水没には対応していません)
オープン
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13278590HI 97711(トレサビリティ証明書付(2項目)1セット低濃度 遊離塩素/全塩素±0.03mg/L ±測定値の3% (遊離/全塩素ともに) (25℃)DPD法DPD法本体ケース:IP67 (浸漬や水没には対応していません)
オープン
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13278599HI 97711C(トレサビリティ証明書付(2項目)1セット低濃度 遊離塩素/全塩素±0.03mg/L ±測定値の3% (遊離/全塩素ともに )(25℃)DPD法DPD法本体ケース:IP67 (浸漬や水没には対応していません)
オープン
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13278924HI 97734(トレサビリティ証明書付(2項目)1セット高濃度 遊離塩素/全塩素±0.03mg/L ±測定値の3% (遊離/全塩素ともに) (25℃)DPD法DPD法本体ケース:IP67 (浸漬や水没には対応していません)
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13278940HI 97734C(トレサビリティ証明書付(2項目)1セット高濃度 遊離塩素/全塩素±0.03mg/L ±測定値の3% (遊離/全塩素ともに) (25℃)DPD法DPD法本体ケース:IP67 (浸漬や水没には対応していません)
オープン
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13279168HI 97761(トレサビリティ証明書付(1項目)1セット超低濃度 全塩素±0.020mg/L ±測定値の3%DPD法DPD法本体ケース:IP67 (浸漬や水没には対応していません)
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13279177HI 97761C(トレサビリティ証明書付(1項目)1セット超低濃度 全塩素±0.020mg/L ±測定値の3%DPD法DPD法本体ケース:IP67 (浸漬や水没には対応していません)
オープン
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13279186HI 97762(トレサビリティ証明書付(1項目)1セット超低濃度 遊離塩素±0.020mg/L ±測定値の3%DPD法DPD法本体ケース:IP67 (浸漬や水没には対応していません)
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13279195HI 97762C(トレサビリティ証明書付(1項目)1セット超低濃度 遊離塩素±0.020mg/L ±測定値の3%DPD法DPD法本体ケース:IP67 (浸漬や水没には対応していません)
オープン
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13279238HI 97771(トレサビリティ証明書付(2項目)1セット全塩素:0~500(ppm)、遊離塩素:0.00~5.00 (ppm) (粉末試薬を使用した場合)、0.00~2.00(錠剤試薬を使用した場合)全塩素: ±3mg/L ±測定値の3%、遊離塩素:±0.03mg/L ±測定値の3%(25℃)DPD法DPD法本体ケースはIP67 (浸漬や水没には対応していません)
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13279247HI 97771C(トレサビリティ証明書付(2項目)1セット全塩素:0~500(ppm)、遊離塩素:0.00~5.00 (ppm) (粉末試薬を使用した場合)、0.00~2.00(錠剤試薬を使用した場合)全塩素: ±3mg/L ±測定値の3%、遊離塩素:±0.03mg/L ±測定値の3%(25℃)DPD法DPD法本体ケースはIP67 (浸漬や水没には対応していません)
オープン
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63357578HI 97701C1セット低濃度 遊離塩素±0.03 mg/L ±測定値の3%DPD法DPD法本体ケースはIP67 (浸漬や水没には対応していません)
95,000
82,980
91,278(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする