ドリテック
電気ケトル「リコリス」0.8L
二重構造だから本体外側が熱くなりにくい (本体金属部は除く)
保温効果があるので時間がたっても温かい
ワンタッチでフタが開く
材質
本体:ポリプロピレン・ステンレス 給電スタンド:ポリプロピレン
容量(L)
0.8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約215×150×210
機能
二重構造
電源コード(cm)
120
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62876075
PO-151WT
ホワイト
64-5088-41
オープン
取扱い終了
返品不可
62876084
PO-151BK
ブラック
64-5088-42
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください