曜日別特売

IHクッカー「ピコ」

IHクッカー「ピコ」 - ドリテックIHクッカー「ピコ」 - ドリテックIHクッカー「ピコ」 - ドリテック

料理に合わせたモード設定(加熱モード、低温モード)
すき間に立てて収納が可能

材質本体ケース:PBT樹脂、ポリプロピレン トッププレート:耐熱ガラスブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000温度(℃)定温調理:5段階(60・80・160・180・200℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×250×60底径(Φmm)対応鍋底:120~180アズワン品番64-9097-64電源コード(cm)180内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62876127DI-223BK
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする