曜日別特売

LED投光器

LED投光器 - CasterLED投光器 - Caster

コンセントから、電動工具のバッテリーからでも電源がとれる投光器です。
電動工具のバッテリーが使えます。
マキタ・HIKOKI・BOSH・リョービの18V、14.4Vバッテリーが取り付け可能です。
コンセントから電源がとれます。
明るさ2段階切替機能付きです。
ポッキンプラグ付きです。

用途暗所での作業照明。色温度(K)6500照度(Lx)1m:600(High)明るさ(Lm)1940演色指数(Ra)80電球の種類LED照射角度(°)130内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62887695CLP-1800LRB-MC
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする