曜日別特売
モノタロウ

踏み台 樹脂製 キャスター付き

踏み台 樹脂製 キャスター付き - モノタロウ踏み台 樹脂製 キャスター付き - モノタロウ踏み台 樹脂製 キャスター付き - モノタロウ踏み台 樹脂製 キャスター付き - モノタロウ踏み台 樹脂製 キャスター付き - モノタロウ踏み台 樹脂製 キャスター付き - モノタロウ
(3件のレビュー)

移動用キャスター付きの踏み台です。約13kgの荷重がかかればキャスターが本体側に引っ込み、滑り止めゴムが床に出て安定します。昇り降りがしやすい2段式構造です。

用途事務所や書庫の整理に。踏み台として最大使用荷重(kg)150仕様移動用キャスター付、約13kgの荷重で本体が安定(滑り止めゴム装備)材質本体:PP、キャスター:ナイロンブラック段数2天板寸法(mm)Φ288直径×高さ(mm)Φ433×430(キャスター含む)内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(0.8MB)
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※幼児の手の届くところには保管しないでください。
※表記荷重以上のものを乗せないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63976064-0.43433×433×430(キャスター含む)約2.9
4,598
5,058(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-15
用途: 栽培棚の上段で育てている苗のお世話
教育・研究機関

真上から見ると裾が円でない(ちょっと歪んでる)、黒いので汚れが目立ちやすいなど、よくよく見れば気になることもないではありませんが、実用上全く問題なく快適に使えています。安価に購入できて満足です。組み立て時に上の段がはまりにくいとのレビューがありましたが、上に乗ってドンと踏んだら簡単にハマりました。

2025-05-26
用途: 作業台として
不動産業

分離部プラスチックが固く、外しづらくまたしっかりと嵌まらない。

対象商品 : 63976064
2022-02-05
用途: 踏み台、イス代わり、足掛け台など。
建設業・工事業

品質は少々プアで、組み立て時に部品がハマりにくく、少々難儀しましたが、出来てしまえば頑丈で、普通に便利に使えています。作業場でコロコロ動かして、いろんな場面で活躍してます。コスパも良くて、買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
こちらの商品は、キャスターにストッパーがついているのでしょうか。
回答:
キャスターにストッパーはつていおりません、約13kgの荷重がかかればキャスターが本体側に引っ込み、滑り止めゴムが床に出て安定する仕様になります。
2023-11-13
質問:
こちらで組み立てをする商品ですか。
回答:
組み立てをしていただく商品ですが、上段と下段の3ヶ所を組み合せてはめていただくのみです。
2023-11-13
質問:
組み立てずに別々で使用できますか。
回答:
破損や怪我の原因になりますので、必ず組み立ててご使用ください。
2023-11-13
質問:
キャスターのみの取り扱いはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2023-11-13

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする