曜日別特売

亜鉛鉄板波板

亜鉛鉄板波板 - 大和鋼業
(1件のレビュー)

昔ながらのトタン波板、波板の定番品です。獣害対策用としてもご使用いただけます。

用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材材質亜鉛めっき鋼板形状丸波幅(mm)650亜鉛めっき素地ピッチ(mm)33山数19山板厚(mm)0.19山高さ(mm)9働き幅(mm)595(1.5山被せで算出)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※複数の商品を同時にご注文いただいた場合、実際の梱包数に関わらず、ご注文いただいた商品数分の送料が発生いたします。予めご了承ください。
狭小地など場所により配送が出来ない場合がございます。予めご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
単重
寸法(長さL×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12845220-1箱(10枚)18292.33kg1829×650
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12845229-1箱(10枚)24383.11kg2438×650
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62879566-1箱(6枚)18292.33kg1829×650
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62879575-1箱(6枚)24383.11kg2438×650
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62879566-12845220-- 亜鉛鉄板波板 大和鋼業 12845220亜鉛鉄板波板大和鋼業1箱(10枚)
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62879575-12845229-- 亜鉛鉄板波板 大和鋼業 12845229亜鉛鉄板波板大和鋼業1箱(10枚)
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62879566
2023-02-09
用途: 店舗 内、外装にて使用
ガレージスポーツライン自動車・二輪車・自転車関連業

梱包もしっかりされた状態で届きました また利用させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする