- 亜鉛鉄板波板 大和鋼業 12845229

亜鉛鉄板波板

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
長さ(mm)2438
内容量1箱(10枚)注文コード12845229品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

昔ながらのトタン波板、波板の定番品です。獣害対策用としてもご使用いただけます。

用途
住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
長さ(mm)
2438
単重
3.11kg
材質
亜鉛めっき鋼板
形状
丸波
幅(mm)
650
色
亜鉛めっき素地
ピッチ(mm)
33
山数
19山
板厚(mm)
0.19
山高さ(mm)
9
働き幅(mm)
595(1.5山被せで算出)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※複数の商品を同時にご注文いただいた場合、実際の梱包数に関わらず、ご注文いただいた商品数分の送料が発生いたします。予めご了承ください。
狭小地など場所により配送が出来ない場合がございます。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,950/税込¥5,445
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62879566
2023-02-09
用途: 店舗 内、外装にて使用
ガレージスポーツライン 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

梱包もしっかりされた状態で届きました また利用させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする