スカム回収用水中スカムスキマー FSP型

スカム回収用水中スカムスキマー FSP型 - 鶴見製作所

フローティング機構で水面と吸込口の関係は一定です。
スカムを多く、上澄水を少なく、効率良く回収できます。

使用液空気・汚物水電圧(V)三相200付属品キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング1個、係留ロープ(6m)3本ケーブル長(m)6全揚程(m)2吐出口径(Φmm)50始動方式じか入材質(ケーブル)VCT適合ケーブル仕上外径(Φmm)11,1内容量1台
注意
※新規・標準仕様での提供となります。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用液
吐出量(m3/min)
全揚程(m)
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
628773264-FSP2 50HZ空気・汚物水0.132500.4三相20050
417,000
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
628773354-FSP2 60HZ空気・汚物水0.132500.4三相20060
417,000
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
628773448-FSP4 50HZ空気・汚物水0.22500.75三相20050
503,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
628773538-FSP4 60HZ空気・汚物水0.22500.75三相20060
503,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

商品説明動画

ツルミ水中スカムスキーマーFSP型(稼働状況)
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする