汚水用水中ポンプ

汚水用水中ポンプ - 川本ポンプ(川本製作所)

ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モーターフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。
樹脂、ステンレスの採用により腐食にも強く長寿命です。
ストレーナーはワンタッチ着脱式で掃除などのメンテナンスも簡単です。
起動・停止水位調整が可能です。

用途雑排水用。浄化槽排水用。内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
モーター出力(kW)
電源(V)
電圧(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
使用液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62883757WUP4-506-0.75500.750.75三相200三相2006015.5/6.20.05/0.25多少の異物(JISB8364)を含む汚水・汚物水
83,400
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
62883748WUP4-326-0.15SL320.150.15単相100単相100607/3.20.02/0.11多少の異物(JISB8363)を含む汚水・汚物水
73,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする