ROUTE66
ハイカット横ファスナー
靴先が破れない外付け鉄芯!
靴先の内面に段差が無いので指先がスムーズで痛くない!
靴底は軽量でクッション性のあるEVA素材を使用!
内側ファスナーで脱ぎ履きに便利!
形状
ハイカット
色
白×黒
規格
JIS S級相当
材質(ソール)
EVA・ラバー(耐油)
材質(甲被)
合皮
標準質量(g/片足)
465(26cm)
機能
軽量、クッション性
足幅
3E
材質(先芯)
鋼鉄
甲被タイプ
ファスナータイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
24.5
25.0
25.5
26.0
26.5
27.0
28.0
29.0
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62881605
66-40
25.0
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
62881614
66-40
25.5
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
62881623
66-40
26.0
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
62881639
66-40
26.5
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
62881648
66-40
27.0
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
62881657
66-40
28.0
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
62881666
66-40
29.0
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
62881596
66-40
24.5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください