品名ジクロロメタン等級特級内容量(mL)500グレード特級化学式CH2Cl2名称ジクロロメタン濃度(%)≧99.5化学組成CH2Cl2労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2アズワン品番2-3127-46危険物の類別非危険物特性皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害平均分子量84.93PRTR法第1種CAS登録番号75-09-2別称塩化メチレン内容量1本(500mL)