曜日別特売

突き刺し形pH計 校正証明書付

突き刺し形pH計 校正証明書付 - アズワン突き刺し形pH計 校正証明書付 - アズワン突き刺し形pH計 校正証明書付 - アズワン突き刺し形pH計 校正証明書付 - アズワン

自動温度補償付で測定の際に温度測定も同時に行えます。
測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。
水に浮きますので、水に落としても回収可能です。
固体や半固体の測定に便利な突き刺し形です。
バックライトの色が操作状況によって変化します。
(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)

付属品標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol測定範囲pH/0~14.00、温度/0~50℃、ORP/0~1000mV質量(g)143電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定項目pH・温度・ORP測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.分解能pH/±0.01pH、温度/0.1℃、ORP/1mV温度補償自動温度補償(0~50℃)機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示寸法(Φ×mm)40×220校正1~3点防塵防水性能IP67アズワン品番4-360-01-20校正証明書一般校正内容量1本
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、
校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。
※校正証明書は和文です。
※出荷時にpHの校正証明書を添付しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62885254SPH70
71,400
71,300
78,430(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする