パール金属
和ごころ懐石 陶器製丸型コンロ 木台付
陶器ならではの味わい、温かみのある風合いで料理の美味しさが引き立ちます。コンロと組み合わせていろいろな料理を楽しめます。
材質
本体:陶器/燃料受け:陶器/木台:天然木
質量(g)
447
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
コンロサイズ:130×125×90、 木台サイズ:140×140×10
内容量
1個
注意
※直火禁止です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62886295
HB-5218
¥
1,600
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください