曜日別特売

おやつDEっSEⅡ ふっ素加工大判焼器4穴

おやつDEっSEⅡ ふっ素加工大判焼器4穴 - パール金属おやつDEっSEⅡ ふっ素加工大判焼器4穴 - パール金属おやつDEっSEⅡ ふっ素加工大判焼器4穴 - パール金属
(1件のレビュー)

お家で楽しく手作り!ふっ素加工なのでとりだしやすい。

材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工/外面:焼付け塗装/本体:アルミニウム合金/取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)/とめ具:ステンレス鋼全長(mm)400質量(g)873寸法(幅W×高さH)(mm)185×40口径×深さ(mm)大判焼きの丸い箇所 80×上12/下18内容量1個
注意
※卓上ガスコンロ専用、SIセンサー使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62886399D-6537
4,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-13
用途: おやつ作り
大滝オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

どら焼きと大判焼きに初挑戦しています。温度下限がなれないので難しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする