曜日別特売

おやつDEっSEⅡ ふっ素加工ツインホットサンドトースター

おやつDEっSEⅡ ふっ素加工ツインホットサンドトースター - パール金属おやつDEっSEⅡ ふっ素加工ツインホットサンドトースター - パール金属おやつDEっSEⅡ ふっ素加工ツインホットサンドトースター - パール金属おやつDEっSEⅡ ふっ素加工ツインホットサンドトースター - パール金属

お家で楽しく手作り!ふっ素加工なのでとりだしやすい。

材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工/外面:焼付け塗装/本体:アルミニウム合金/取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)/とめ具:ステンレス鋼全長(mm)360質量(g)578寸法(幅W×高さH)(mm)250×35内容量1個
注意
※卓上ガスコンロ専用、SIセンサー使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62886408D-6538
4,000
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする