パール金属
たこパー日和Ⅱ 電気式たこ焼き器
電気式で簡単アツアツたこやき。
材質
本体:ポリプロピレン(耐熱温度120度)/プレート:アルミダイキャスト(ふっ素樹脂塗膜加工)
電源
AC100V 50/60Hz
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62886469
D-6544
760
650
260×230×75
18
¥3,800
取扱い終了
返品不可
62886478
D-6545
540
500
235×130×70
12
¥3,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください