パール金属
たこパー日和Ⅱ 電気式たこ焼き器16穴(プレート付)
電気式で簡単アツアツたこやき。プレートふっ素加工でお手入れ簡単。
材質
本体:ポリプロピレン(耐熱温度120度)/本体縁部:フェノール樹脂(耐熱温度150度)/プレート:アルミダイキャスト(ふっ素樹脂塗膜加工)
質量(g)
1400
消費電力(W)
500
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時:245×215×80、収納時:245×215×90
穴数
16
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62886487
D-6546
¥6,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください