曜日別特売

左右両開対応 鏡面仕上げ冷蔵庫40L 1ドア Trinityシリーズ

左右両開対応 鏡面仕上げ冷蔵庫40L 1ドア Trinityシリーズ - ホームテイスト

高級感のあるミラーガラス扉の40L冷蔵庫!
静音設計で寝室に置いても気になりません。
左右両開きに対応しているので、壁際への配置も問題なし!
庫内の棚は取り外し可能で2Lのペットボトルやワインボトルも余裕の大容量。

質量(kg)約13ブラック容量(L)40定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)65(50/60Hz共通)冷却方式ペルチェ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5×44.3×54.5冷媒ノンフロン R600a年間消費電力量(kWh/年)95.9(50Hz/60Hz共通)内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※イメージ違い、注文間違い等お客様都合と判断される商品の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※日時指定は承りかねます。
※改良のため品質に差し支えの無い程度で仕様変更がある場合がございます。
※配達場所・天候・交通状況等により、配達にお時間がかかる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62889655SH-14-MF40-BK
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする