曜日別特売

MM300型中量ラック

MM300型中量ラック - ユニバーサル工業
用途倉庫での中量物の保管に便利な商品です。耐荷重(kg/段)300グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)300内容量1組
注意
※棚段数は天棚板を含みます。
※棚間口寸法Wは柱芯々(mm)です。
※本体外寸法はH+10・W+60・D+5mmです。
※有効間口寸法は、W-60mmです。
※有効奥行寸法は、D-21mmです。
※有効棚段間隔寸法は、棚段間隔寸法-40mm(最上段-75mm)です。
※支柱寸法はHX55mmX55mmです。
288件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
段数
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62909806MM6345-4K基本形44
68,040
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62909815MM6345-4R連結形44
57,040
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62909824MM6345-5K基本形55
77,010
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62909833MM6345-5R連結形55
66,010
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62909849MM6345-6K基本形66
85,980
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62909858MM6345-6R連結形66
73,660
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62909867MM6360-4K基本形44
74,540
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62909876MM6360-4R連結形44
63,540
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62909885MM6360-5K基本形55
85,190
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62909894MM6360-5R連結形55
74,190
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62909903MM6360-6k基本形66
95,840
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62909919MM6360-6R連結形66
82,960
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62909928MM6375-4K基本形44
82,700
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62909937MM6375-4R連結形44
71,700
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62909946MM6375-5K基本形55
95,440
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62909955MM6375-5R連結形55
84,440
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62909964MM6375-6K基本形66
108,180
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62909973MM6375-6R連結形66
94,940
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62909989MM6390-4K基本形44
100,100
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62909998MM6390-4R連結形44
89,100
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62910007MM6390-5K基本形55
117,200
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62910016MM6390-5R連結形55
106,200
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62910025MM6390-6K基本形66
134,300
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62910034MM6390-6R連結形66
120,520
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62910043MM6445-4K基本形44
78,600
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62910059MM6445-4R連結形44
67,600
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62910068MM6445-5K基本形55
89,550
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62910077MM6445-5R連結形55
78,550
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62910086MM6445-6K基本形66
100,500
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62910095MM6445-6R連結形66
87,900
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62910104MM6460-4K基本形44
85,700
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62910113MM6460-4R連結形44
74,700
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62910129MM6460-5K基本形55
98,480
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62910138MM6460-5R連結形55
87,480
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62910147MM6460-6K基本形66
111,260
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62910156MM6460-6R連結形66
98,380
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62910165MM6475-4K基本形44
100,220
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62910174MM6475-4R連結形44
89,220
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62910183MM6475-5K基本形55
116,680
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62910199MM6475-5R連結形55
105,680
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62910208MM6475-6K基本形66
133,140
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62910217MM6475-6R連結形66
119,900
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62910226MM6490-4K基本形44
118,580
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62910235MM6490-4R連結形44
107,580
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62910244MM6490-5K基本形55
139,640
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62910253MM6490-5R連結形55
128,640
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62910269MM6490-6K基本形66
160,700
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62910278MM6490-6R連結形66
146,920
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62910287MM6545-4K基本形44
89,200
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62910296MM6545-4R連結形44
78,200
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする