大洋製器工業
Vフックフラット
質量(kg)
1.1
寸法H(mm)
20
寸法A(mm)
131
寸法F(mm)
45
寸法D(mm)
67
寸法E(mm)
33
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
45
寸法I(mm)
25
寸法J(mm)
35
寸法G(mm)
47
寸法K(mm)
18
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62903034
VHF-1.25
1.25
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください