曜日別特売

アルコール消毒用オートディスペンサーPro

アルコール消毒用オートディスペンサーPro - 高森コーキアルコール消毒用オートディスペンサーPro - 高森コーキ
(2件のレビュー)

手をかざすだけで、スイッチに触れなくてもいいから衛生的。
壁かけ機能付きの大容量タイプ。
乾電池式だから場所を選ばない。
噴射量を3段階で調整できます。
防水規格IPX4で、濡れた手で操作できるので、キッチンや洗面所の水まわりでも使用できます。

材質本体/ABS、ノズル/シリコン、タンク/ABS+PP質量(g)650電源単3アルカリ電池×4本タンク容量(mL)750サイズ(mm)120×170×210アズワン品番64-7722-40防水保護等級IPX4(水の飛まつに対して保護)繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※乾電池・アルコール消毒液は付属していませんので、別途ご用意ください。
※市販の消毒液は使用可能ですが、粘性のある液体は使用不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62903314TDS-ADP
8,980
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62903314
2022-12-19
用途: お客様来店時の消毒用
サービス業

2代目の購入です。
1日200回以上使用しています。
耐久性もあり満足しています。

2021-06-14
用途: 入店時の消毒
千力餅食堂飲食業

いろんな所で、この手の自動噴射タイプを経験してますが、こちらを買ってみて思う事は、3段階の噴霧量が調整できるので、ちょうどええ加減が見つかると思います。
近所の商店の方が、ウチのを使ってみて「同じの注文しといて」との事で、リピートです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする