GA-REW(ガリュー)
微細バリ取りブラシガン アルミナ ガン付き
回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。
用途
精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど
材質(ブラシ部)
アルミナ(ナイロンベース)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※対象としているバリはマイクロメートルオーダーのヒゲバリです。金属加工時に発生したカエリや鋳造バリなど、大きなバリに効果は期待できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
番手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62903646
SGB-A-0.3-45
0.3
600
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
62903655
SGB-A-0.4-50
0.45
500
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください