パイプ柄U型ガーデンクリーナー

パイプ柄U型ガーデンクリーナー - 石黒金属
(1件のレビュー)

U型形状で強度抜群
引っ掛かりが少なく場所を選ばずスムーズにかきとれる
U型ガーデンクリーナーは爪の幅の調節ができます

用途様々な場所での清掃に材質柄:スチールパイプ、頭:鉄全長(mm)1700先幅(mm)275内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62925407L-5P
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62925407
2022-04-28
用途: 落ち葉、草、ゴミ集め
農・林・水産業

先がU字になっているので、使用中に引っかからないので、大変使いやすい。今までのに比べて画期的だ。すばらしい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする