センサーLEDソーラーライト

センサーLEDソーラーライト - オーム電機
(2件のレビュー)

昼間はソーラーパネルで充電し、暗くなったら赤外線センサーで人を検知し点灯
コンセント・電池不要で簡単に設置できる
IP65の防塵防水性能で雨やほこりに強い
ソーラー充電式

付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、取り付けアダプター、取り付け用ネジ、保証書付取扱説明書質量(g)122使用温度範囲(℃)-5~+45保護等級IP65外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93×113×53バッテリー電圧(V)リチウムイオン充電池:3.6(交換はできません)センサー感知方式人感(赤外線)設置方式ねじ止め設置場所屋内外兼用点灯保持時間約10秒灯数1電球の種類LED内容量1個
注意
※ご購入時は十分な充電がされておりません。
※電源をOFFの状態で晴天の日に、約2日間充電した後にご使用ください。
(電源をONの状態では夜間点灯する事により、充電残量が減り、フル充電できません。)
※初期充電完了後は本体下部の電源スイッチを常時ONにしてご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
バッテリー容量(mAh)
光色
点灯回数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62920954LT-SSLS10LW1100700電球色満充電時:約600回、平均:春夏秋/約300回、冬/約150回 ※使用状況により異なることがあります。
取扱い終了
62920963LT-SSLS10DW1100750昼光色満充電時:約600回、平均:春夏秋/約300回、冬/約150回 ※使用状況により異なることがあります。
オープン
取扱い終了
代引不可
62920979LT-SSLS20LW1200750電球色満充電時:約300回、平均:春夏秋/約150回、冬/約80回 ※使用状況により異なることがあります。
取扱い終了
62920988LT-SSLS20DW1200750昼光色満充電時:約300回、平均:春夏秋/約150回、冬/約80回 ※使用状況により異なることがあります。
オープン
取扱い終了
62920997LT-SSLS40LW1400750電球色満充電時:約150回、平均:春夏秋/約80回、冬/約40回 ※使用状況により異なることがあります。
取扱い終了
62921006LT-SSLS40DW1400750昼光色満充電時:約150回、平均:春夏秋/約80回、冬/約40回 ※使用状況により異なることがあります。
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62920988
2022-09-28
用途: 夜間帰宅時の照明。
建設業・工事業

リピート購入です。
最初は他社サイトで数個入って安価で、いかにもチープな物をつけました。
ですが何個入ってようが全部壊れました。
次第に暗くなってきたり、センサーが効かなかったり。
試しに一つだけこちらの商品をつけてみました。
壊れない!明るい!同じ場所につけてるのでソーラー蓄電池の条件も一緒です。
これで長持ちするなら安価なセット品よりもコスパはいいです。

対象商品 : 62920963
2022-08-04
用途: 屋外入口照明として
有限会社ビット・テック製造業

取付して2ヶ月もたたないうちに夜点灯しなくなりました。
スイッチボタンも一つでONなのかOFFなのかわかりづらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする