曜日別特売

すぐ鳴る防犯ブザー ブルー

すぐ鳴る防犯ブザー ブルー - レイメイ藤井すぐ鳴る防犯ブザー ブルー - レイメイ藤井すぐ鳴る防犯ブザー ブルー - レイメイ藤井すぐ鳴る防犯ブザー ブルー - レイメイ藤井すぐ鳴る防犯ブザー ブルー - レイメイ藤井すぐ鳴る防犯ブザー ブルー - レイメイ藤井

本体を握って簡単に吹鳴する防犯ブザー・簡単吹鳴&誤操作防止デザイン緊急時に本体を握り警報ボタンスイッチを1秒間押すだけで吹鳴。止める時は3秒間長押しでストップ。止め方を知らない不審者に効果抜群。普段はスイッチに触れにくい新デザイン・電池切れお知らせ機能電池残量が少なくなると、LEDライトが点滅して交換時期をお知らせします・高レベル生活防水(IPX5)ゲリラ豪雨でも安心の防水性能IPX5。※噴流水に対して有害な影響がないレベル・コイン電池式(CR2032×2) テスト用2個付属・2019年キッズデザイン賞受賞・大音量90db・安全性能合格品・光を反射し、夜道でも安心・安全な高輝度広角反射シール付き・ランドセルにしっかり固定できる固定専用ベルト付。 手元を明るくできる照射ライト付き。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29×32.5×84使用電池コイン電池2個(CR2032)防水性ゲリラ豪雨でも安心の高レベル生活防水(IPX5)音量(dB)90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62922503EBB179A
2,200
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする