上質紙55KB4 30枚

上質紙55KB4 30枚 - マルアイ

筆記にはもちろんOAにも対応したマルチペーパーの上質紙。オフィスや学校、お店など幅広くご利用いただけます。

厚さ(mm)0.08寸法(mm)263×365サイズB4質量(g)186入数30内容量1冊(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62922783カミ-2030
230
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62922783カミ-203000649993KB-34Nカミ-2030 コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80% 森林管理認証 コクヨ 00649993コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80% 森林管理認証コクヨ1冊(500枚)
1,398
欠品中
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする