モノグラフシャープ 0.3
トンボの売れ筋モノグラフシリーズにクリアカラーをご用意しました。
- 幅(mm)
- 50
- 高さ(mm)
- 192
- 質量(g)
- 26
- 奥行(mm)
- 13
- 方式
- 回転式
- 芯径(mm)
- 0.3
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 繰り返し・詰め替え
- 対応
- 内容量
- 1本
筆記用具 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07





























