シャープモノグラフMグリーンR3パック

シャープモノグラフMグリーンR3パック - トンボ鉛筆シャープモノグラフMグリーンR3パック - トンボ鉛筆

繰り出し式「MONO消しゴム」を搭載したシャープペン。
振って芯を出す「フレノック」機構搭載。クリップをノックしても芯を出せます。
クリップを押し上げるとフレノックが固定される「フレロック」機構も搭載。
安定して精密な筆記ができる製図仕様(固定パイプ式)のペン先。

用途
筆記
材質(本体)
PMMA樹脂
質量(g)
26
本体横(mm)
16
本体縦(mm)
147
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03454697DPA-137C
¥400
¥329
¥362(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする