P・O・Pプロダクツ
飛沫防止用 卓上パーテーション メディアタイプ
材質
ABS、OPP、ポンジ
高さ(mm)
625
幅(mm)
375
脚の種類
固定脚
奥行(mm)
96
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62927568
44340
ブラック
¥4,800
¥
2,998
¥3,298
(税込)
6日以内出荷
62927577
44341
グレー
¥4,800
¥
2,998
¥3,298
(税込)
6日以内出荷
62927586
44342
ベージュ
¥4,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください