和美作日
耐熱カフェプレート
用途
取り分け皿等
材質
PET樹脂
色
フレッシュウッド
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62930036
1203308
121×21
S
¥
900
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
62930045
1203309
171×22
M
¥
1,300
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
62930054
1203310
271×23
L
¥
1,800
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください