和美作日
耐熱リーフプレート
用途
取り分け皿等
材質
PET樹脂
色
フレッシュウッド
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62930063
1203311
S
139×129×35
¥
1,100
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
62930079
1203312
M
164×154×28
¥
1,300
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
62930088
1203313
L
199×180×29
¥
1,400
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください