和美作日
耐熱フィットボール
用途
スープ入れ・取り分け皿等
材質
PET樹脂
色
フレッシュウッド
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62930133
1203318
111×72
S
¥
1,100
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
62930149
1203319
148×76
M
¥
1,800
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
62930158
1203320
180×80
L
¥
2,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください