和美作日
パーティーボール
用途
スープ入れ・取り分け皿等
材質
ABS樹脂
色
フレッシュウッド
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62930228
1203326
S
165×75
¥
2,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
62930237
1203327
M
211×102
¥
3,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
62930246
1203328
L
240×104
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください