和美作日
耐熱デリスプープカップ
用途
スープ入れ
材質
PET樹脂
色
フレッシュウッド
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62930273
1203331
110×60
S
¥
1,200
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
62930289
1203332
104×70
M
¥
1,300
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください