和美作日
耐熱4.2寸旬風椀
用途
スープ入れ
材質
PET樹脂
色
フレッシュウッド
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
127×105
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62930325
1001254
¥
2,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください